› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Deviazione angolare 90° 100x40 mm plastica bianca per gestione cavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43155
Cod. Produttore 43155
Cod. EAN 8000126431551

Informazioni principali

  • Angolo piatto 90° 100x40 mm
  • Materiale Plastica bianca
  • Grado protezione IP40
  • Certificazione IMQ
  • Serie LC43155
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2021
  • Standard EN 50085-1/2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana angolare a 90 gradi di dimensioni 100x40 millimetri, realizzata in materiale resistente e di colore bianco. Progettata per il settore elettrico, consente una gestione ordinata e sicura dei cavi all'interno degli impianti, facilitando il passaggio e la deviazione del cablaggio in modo efficiente. La finitura liscia e il design funzionale garantiscono un'installazione semplice e un aspetto pulito negli ambienti tecnici. Descrizione del produttore: Flat 90 Degree Corner, Width 100mm, Height 40mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ
Deviazione angolare 90° 100x40 mm plastica bianca per gestione cavi impianti elettrici