›

Deviazione a snodo H100 zincata 500mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09614
Cod. Produttore 09614
Cod. EAN 8000126096149

Informazioni principali

  • Serie: LC09614
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Angolo regolabile: 0-90°
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Deviazione a snodo
  • Finitura: Zincatura dopo fabbricazione
  • Certificazioni: CE, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La deviazione a snodo H100 GAC 500 è un componente metallico robusto progettato per l'installazione e la gestione di impianti elettrici. Realizzata in acciaio zincato, garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La struttura modulare e snodata permette un facile adattamento e flessibilità nelle configurazioni degli impianti, facilitando il passaggio e la protezione dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura sicurezza e affidabilità nell'organizzazione dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Inside and Outside Bend, Adjustable from 0 to 90 Degrees, Width 500mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione a snodo H100 zincata 500mm per impianti elettrici industriali e civili