› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Deviazione a snodo acciaio zincato H100mm larghezza 200mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09611
Cod. Produttore 09611
Cod. EAN 8000126096118

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE A SNODO H100 GAC 200
  • Angolo regolabile: 0-90 gradi
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Zn a caldo dopo fabbricazione
  • Serie: Passerelle H100
  • Normativa: EN 50085, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a snodo in acciaio zincato con altezza di 100 mm, progettata per offrire flessibilità e resistenza nelle installazioni di impianti elettrici. Questo componente è ideale per la gestione e il supporto di cavi, garantendo una struttura robusta e durevole grazie al materiale metallico trattato contro la corrosione. La sua configurazione a snodo permette regolazioni precise e adattamenti in spazi complessi, facilitando l'organizzazione e la protezione delle linee elettriche. Adatta per applicazioni professionali in ambito elettrico, assicura affidabilità e sicurezza nell’installazione. Descrizione del produttore: Vertical Inside and Outside Bend, Adjustable from 0 to 90 Degrees, Width 200mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione a snodo acciaio zincato H100mm larghezza 200mm per impianti elettrici