Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09613
Cod. Produttore
09613
Cod. EAN
8000126096132

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEVIAZIONE A SNODO H100 GAC 400
  • Regolabile da 0 a 90° ±
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: Zincatura post-fabbricazione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Serie: H100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a snodo in acciaio zincato con altezza H100, progettata per garantire flessibilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per il supporto e la deviazione di cavi in impianti industriali e civili, assicurando una gestione ordinata e sicura del cablaggio. La struttura modulare e regolabile consente un adattamento preciso alle diverse configurazioni, facilitando l’installazione e la manutenzione. La finitura zincata protegge contro la corrosione, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Inside and Outside Bend, Adjustable from 0 to 90 Degrees, Width 400mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Deviazione a snodo acciaio zincato H100 larghezza 400mm per impianti elettrici industriali e civili