›

Deviazione 90° zincata altezza 75 mm lunghezza 400 mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17456
Cod. Produttore 17456
Cod. EAN 8000126174564

Informazioni principali

  • Tipologia: deviazione 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Finitura: zincata
  • Materiale: metallo
  • Serie: LC17456
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi in metallo zincato, ideale per la gestione ordinata e sicura delle canalizzazioni elettriche. Progettata con un'altezza di 75 mm e una lunghezza di 400 mm, garantisce resistenza e facilità di installazione nelle reti di distribuzione elettrica, assicurando una perfetta protezione e deviazione dei cavi. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend without Cover, Width 400mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione 90° zincata altezza 75 mm lunghezza 400 mm per canalizzazioni elettriche