Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07454
Cod. Produttore
07454
Cod. EAN
8000126074543

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DEVIAZIONE DISCESA 90 H75 Z 200
  • Angolo deviazione: 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Con copertura per messa a terra
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Serie: LC07454

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 90 gradi per discesa di cavi elettrici, progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro degli impianti elettrici. Realizzata in materiale metallico resistente, assicura durata e protezione contro sollecitazioni meccaniche. L’altezza di 75 mm permette un’agevole sistemazione dei cavi, facilitando l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza nelle canalizzazioni elettriche. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Cover Earth Wiring Accessories, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione 90° verticale per discesa cavi H75mm larghezza 200mm zincata impianti elettrici civili industriali