›

Deviazione 90° verticale per canalina portacavi H50mm L100mm metallo zincato

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06502
Cod. Produttore 06502
Cod. EAN 8000126065022

Informazioni principali

  • Deviazione 90° discesa
  • Larghezza 100 mm
  • Altezza 50 mm
  • Materiale galvanizzato
  • Serie LC06502
  • Conforme EN 50085-1:2005
  • Conforme EN 50085-2-1:2006
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina portacavi, realizzata in metallo zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare la discesa verticale dei cavi con un’altezza di 50 mm e una larghezza di 100 mm, assicura un passaggio ordinato e sicuro degli impianti elettrici. Ideale per installazioni professionali che richiedono robustezza e affidabilità nella gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend, Width 100mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione 90° verticale per canalina portacavi H50mm L100mm metallo zincato