›

Deviazione 90° per canalina salita H75mm blu 100mm metallo per impianti elettrici civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08542
Cod. Produttore 08542
Cod. EAN 8000126085426

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione salita 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Colore: blu brillante
  • Materiale: metallo fondo chiuso
  • Serie: LC08542
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina di salita, altezza 75 mm, colore blu, lunghezza 100 mm. Prodotto realizzato in materiale metallico resistente, ideale per la gestione e il supporto di impianti elettrici, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Adatto per applicazioni di deviazione del percorso dei cavi in impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend with Cover, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione 90° per canalina salita H75mm blu 100mm metallo per impianti elettrici civili e industriali