›

Deviazione 90° per canalina portacavi H60 zincata uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06925
Cod. Produttore 06925
Cod. EAN 8000126069259

Informazioni principali

  • Serie: LC06925
  • Deviazione discesa 90°
  • Canale altezza 60 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Materiale Acciaio zincato
  • Zincatura a caldo post-fabbricazione
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina portacavi con altezza 60 mm, realizzata in materiale metallico resistente e zincato per garantire durabilità e protezione contro la corrosione. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, consente una discesa ordinata dei cavi mantenendo un percorso definito e stabile. La struttura robusta assicura facilità di installazione e adattabilità a diversi sistemi di canalizzazione. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend, Width 200mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Deviazione 90° per canalina portacavi H60 zincata uso industriale e civile