›

Deviazione 90° metallo zincato H75mm larghezza 500mm per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17457
Cod. Produttore 17457
Cod. EAN 8000126174571

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione discesa 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: zincato
  • Serie: LC17457
  • Montaggio: senza copertura
  • Conformità: EN 50085, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi in metallo zincato, progettata per la gestione e il supporto di impianti elettrici. Questo componente garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per deviazioni e discese in canaline portacavi. La sua forma ad angolo retto consente un’installazione precisa e ordinata, assicurando un’efficace protezione dei cavi elettrici e facilitando il passaggio nei punti di svolta degli impianti. Adatta per utilizzo in ambienti industriali e civili, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend without Cover, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione 90° metallo zincato H75mm larghezza 500mm per impianti elettrici industriali e civili