›

Deviazione 90° canalina portacavi zincata H50 raggio 200 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06464
Cod. Produttore 06464
Cod. EAN 8000126064643

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione salita 90°
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: zincato
  • Serie: LC06464
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canaline portacavi, realizzata in metallo resistente con finitura zincata per garantire durata e protezione dalla corrosione. Progettata per un'installazione efficiente e sicura, consente di deviare il percorso dei cavi in modo ordinato mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Dimensioni compatte con altezza di 50 mm e raggio di curvatura 200 mm, adatta per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni affidabili per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend, Width 200mm, Height 50mm, Galvanized
Deviazione 90° canalina portacavi zincata H50 raggio 200 mm per impianti elettrici