›

Deviazione 90° canalina portacavi H75mm larghezza 150mm metallo zincato blu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08543
Cod. Produttore 08543
Cod. EAN 8000126085433

Informazioni principali

  • Deviazione salita 90° H75 blu
  • Larghezza 150 mm
  • Altezza 75 mm
  • Materiale: metallo
  • Serie: LC08543
  • Conforme direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE 2016
  • Standard: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina portacavi, realizzata in metallo resistente con finitura zincata per garantire durata e protezione dalla corrosione. Progettata per il passaggio ordinato e sicuro dei cavi elettrici, con dimensioni adatte a canaline di larghezza 150 mm e altezza 75 mm. Ideale per installazioni elettriche che richiedono cambi di direzione precisi e affidabili, assicurando una gestione efficiente del cablaggio in ambienti industriali e civili. Il colore blu facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione 90° canalina portacavi H75mm larghezza 150mm metallo zincato blu