›

Deviazione 90° acciaio zincato 75x100 mm per canaline portacavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17392
Cod. Produttore 17392
Cod. EAN 8000126173925

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione salita 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Copertura: senza cover
  • Serie: LC17392
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi in acciaio zincato per canaline portacavi, con altezza di 75 mm e larghezza di 100 mm. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici negli impianti, offre resistenza e durata nel tempo grazie al materiale robusto e alla finitura zincata che protegge dalla corrosione. Ideale per deviazioni di percorso in impianti elettrici civili e industriali, facilita l’organizzazione e la protezione dei cavi mantenendo un aspetto pulito e professionale. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend without Cover, Width 100mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione 90° acciaio zincato 75x100 mm per canaline portacavi impianti elettrici