Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07474
Cod. Produttore
07474
Cod. EAN
8000126074741

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC07474
  • Deviazione 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Con copertura protettiva
  • Conformità CE 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 45 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in metallo resistente per garantire durata e stabilità. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi in impianti elettrici, con altezza di 75 mm e finitura zincata per protezione contro la corrosione. Ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità nel collegamento delle canalizzazioni. Descrizione del produttore: Vertical Outside 45 Degree Bend with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione 45° per canalizzazione elettrica zincata H75 Larghezza 200 mm