›

Deviazione 45° per canalina elettrica H75mm Blu 150mm per installazioni sicure e stabili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08553
Cod. Produttore 08553
Cod. EAN 8000126085532

Informazioni principali

  • Serie: LC08553
  • Angolo deviazione: 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo fondo chiuso
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme di conformità: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 45 gradi per canalina con altezza 75 mm, realizzata in materiale resistente e rifinita con colore blu. Progettata per garantire un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni elettriche, permette un cambio di direzione efficiente del percorso dei cavi. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono soluzioni affidabili e di qualità per la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione 45° per canalina elettrica H75mm Blu 150mm per installazioni sicure e stabili