› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DEVIAZ SALITA 90 TRAVERS H100 GAC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09968
Cod. Produttore 09968
Cod. EAN 8000126099683

Informazioni principali

  • Serie: H100
  • Deviazione salita 90°
  • Larghezza 100 mm
  • Altezza 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Trattamento: Galvanizzato a caldo
  • Conformità Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vertical Inside Ladder 90 Degree Bend, Width 100mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
DEVIAZ SALITA 90 TRAVERS H100 GAC