› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DEVIAZ PIANA TRAVERSINI 90 H100 GA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09450
Cod. Produttore 09450
Cod. EAN 8000126094503

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz piana traversini 90 H100 GA
  • Angolo: 90 gradi orizzontale
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Serie: Passerelle a traversini
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Horizontal 90 Degree Ladder Corner, Width 100, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
DEVIAZ PIANA TRAVERSINI 90 H100 GA