› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DEVIAZ PIANA T TRAVERSINI H100 GAC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09530
Cod. Produttore 09530
Cod. EAN 8000126095302

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZ PIANA T TRAVERSINI
  • Altezza: 100 mm
  • Base: 100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: H100
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for 100mm Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized
DEVIAZ PIANA T TRAVERSINI H100 GAC