› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

DEVIAZ DISCESA 90 TRAVERS H100 GAC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB09986
Cod. Produttore 09986
Cod. EAN 8000126099867

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviaz discesa 90°
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Zn a caldo post-fabbricazione
  • Serie: H100
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Grado protezione: EN 50085-1/2
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vertical Outside Ladder 90 Degree Bend, Width 100mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
DEVIAZ DISCESA 90 TRAVERS H100 GAC