› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Deviatore volante 2A bianco serie 62 per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTI63B
Cod. Produttore 63B
Cod. EAN 8012199007311

Informazioni principali

  • Serie: 62
  • Tipo: Deviatore volante
  • Corrente nominale: 2A
  • Colore: Bianco

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a pulsante di colore bianco realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni e non trattato nella superficie. Progettato come deviator volante con comando a cordicella, garantisce affidabilità e sicurezza per il controllo di carichi elettrici di vario tipo. Il design semplice e funzionale si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e durevole per l’installazione elettrica. Il prodotto è conforme al codice RAL 9003, assicurando una finitura uniforme e moderna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: serie 62 - deviatore volante 2A bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Interruttore a cordicella

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Altro

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Deviatore volante 2A bianco serie 62 per impianti elettrici residenziali