› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Deviatore unipolare 1P 10A chiave estraibile sicurezza residenziale

Cod. Rexel BTI5007D
Cod. Produttore 5007D
Cod. EAN 8012199025346

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250 Vac
  • Tipo: Deviatore 1P
  • Chiave: Estraibile ON/OFF
  • Chiavi: Uguali e non duplicabili
  • Serie: MAGIC
  • Protezione: 16AX
  • Applicazione: Controllo sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviatore unipolare incassato realizzato in plastica resistente, progettato per l’installazione modulare con comando a chiave. Supporta una corrente nominale di 10A e occupa un modulo da frutto, ideale per applicazioni domestiche che richiedono sicurezza e controllo tramite chiave. La sua struttura compatta e il fissaggio di tipo alternativo garantiscono facilità di montaggio e affidabilità nel funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo (non duplicabili)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35,4 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MAGIC

Deviatore unipolare 1P 10A chiave estraibile sicurezza residenziale