› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Deviatore unipolare 16A chiave estraibile impianti civili Matix

Cod. Rexel BTIAM5007DC
Cod. Produttore AM5007DC
Cod. EAN 8012199929705

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore a chiave 1P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 Vac
  • Chiave: Estraibile ON/OFF
  • Chiavi: Uguali per dispositivi
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare modulare da incasso realizzato in plastica, dotato di comando a chiave con chiavi uguali per una gestione sicura e controllata. Progettato per applicazioni domestiche, supporta una corrente nominale di 16A e presenta un modulo singolo per un'installazione compatta ed efficiente. Il dispositivo è caratterizzato da un funzionamento affidabile e da un fissaggio di tipo speciale, ideale per ambienti che richiedono un controllo accessi tramite chiave. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Deviatore unipolare 16A chiave estraibile impianti civili Matix