› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Deviatore unipolare 16A chiave estraibile civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4022
Cod. Produttore N4022
Cod. EAN 8012199029788

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore 1P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 Vac
  • Chiave estraibile ON/OFF
  • Chiavi differenti
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Uso: 16AX

Descrizione del prodotto

Interruttore deviatore modulare a incasso con comando a chiave, progettato per un utilizzo domestico. Realizzato in plastica resistente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Funziona con una sola bascula di azionamento e supporta una corrente nominale di 16A. La sua struttura compatta e il fissaggio di tipo "altro" lo rendono adatto a diverse soluzioni di installazione. Ideale per il controllo degli impianti elettrici con un sistema di comando sicuro e affidabile. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

32 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore unipolare 16A chiave estraibile civile residenziale