› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Deviatore unipolare 16A 2 moduli per impianti civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1007CH
Cod. Produttore 2CSK1007CH
Cod. EAN 8012542000457

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore 1P
  • Corrente: 16AX
  • Tensione: 250V~
  • Moduli: 2
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviatore 1 polo 16AX a incasso, caratterizzato da un comando a bascula/tasto, ideale per l'installazione modulare domestica. Realizzato in plastica resistente, è dotato di fissaggio a vite e include una piastra di montaggio per una posa sicura e stabile. Il dispositivo è composto da 2 moduli da frutto, con due bascule di azionamento e un interruttore a tasto integrato, garantendo funzionalità e praticità in un design compatto. La serie Chiara si distingue per la sua semplicità e armonia, offrendo una soluzione affidabile per il controllo elettrico degli impianti domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole two-way switch, 16A - 250V~, 2 modules

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

con piastra di montaggio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

42 mm

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Altro

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

2

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Deviatore unipolare 16A 2 moduli per impianti civili