›

Deviatore piano a T per canalina cavi 500mm H100 acciaio zincato ad immersione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09534
Cod. Produttore 09534
Cod. EAN 8000126095340

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZ PIANA T TRAVERSINI H100 GAC
  • Altezza: 100 mm
  • Base: 500 mm
  • Finitura: Galvanizzato a caldo
  • Tipo: Deviazione piana a T
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Serie: LC09534

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il deviatore piano a T con traversini H100 GAC è una soluzione robusta e funzionale per la gestione e la deviazione dei cavi elettrici all'interno di impianti industriali e civili. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce stabilità e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione e la distribuzione dei cavi su canaline e supporti. La sua configurazione a T permette di creare diramazioni precise e sicure, ottimizzando lo spazio e migliorando l'efficienza dell'impianto elettrico. Adatto per applicazioni che richiedono un elevato standard di qualità e affidabilità nel settore dell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for 500mm Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized
Deviatore piano a T per canalina cavi 500mm H100 acciaio zincato ad immersione