Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10103
Cod. Produttore
10103
Cod. EAN
8033335000232

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Deviatore
  • Poli: 1P
  • Corrente: 10A
  • Modulo: 1
  • Serie: TST
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Colore: Antracite
  • Tipologia: 10AX
Deviatore unipolare da 10 ampere, progettato per l'installazione in impianti elettrici civili e industriali. Il dispositivo occupa un modulo e garantisce un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di commutazione. Il design compatto facilita l'integrazione in diversi tipi di scatole e supporti standard, rendendolo una soluzione versatile per la gestione delle linee elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono un comando semplice e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, antracite

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

invertitore

Produttore

Deviatore modulare 1P 10A 1 modulo antracite civile residenziale