Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10103AL
Cod. Produttore
10103AL
Cod. EAN
8033335021657

Informazioni di prodotto

  • Serie: TST
  • Tipo: Deviatore
  • Modulo: 1 modulo
  • Poli: 1P
  • Corrente nominale: 10A
  • Corrente commutata: 10AX
  • Morsetti: a vite
  • Colore: alluminio
Deviatore unipolare da 10 ampere con comando a leva, progettato per il controllo affidabile di circuiti elettrici. Il dispositivo è compatto e si adatta facilmente a installazioni standard da un modulo, garantendo una gestione efficiente e sicura dell’impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, alluminio

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

invertitore

Produttore

Deviatore modulare 1P 10A 1 modulo alluminio residenziale