Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20005.N
Cod. Produttore
20005.N
Cod. EAN
8007352285675

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 16AX Next, progettato per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al tasto sostituibile
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con lampade fino a 200 W con alimentatore integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo ottimizzato delle luci
  • Funzionamento affidabile e duraturo
  • Design illuminabile per un utilizzo intuitivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Next. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Argento

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9022

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35,9 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Deviatore 1P 16AX illuminabile tasto sostituibile Next per lampade 200W con alimentatore integrato

€ 15,87 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info