› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Deviatore esterno 60x60 mm bianco plastica IP40 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43323
Cod. Produttore 43323
Cod. EAN 8000126433234

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Grado protezione: IP40
  • Certificazione: IMQ
  • Serie: LC43323
  • Tipo: Deviazione esterna
  • Marcatura CE: 2021

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviatore esterno di dimensioni 60x60 mm, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale resistente, di colore bianco, si integra facilmente in ambienti elettrici garantendo un'installazione semplice e sicura. Ideale per deviazioni di cablaggio in impianti elettrici, offre affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: External Corner, Width 60mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ
Deviatore esterno 60x60 mm bianco plastica IP40 per impianti elettrici