› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Deviatore energy saving con sensore IR 8m per civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4003ES
Cod. Produttore NT4003ES
Cod. EAN 8005543537442

Informazioni principali

  • Interruttore deviato-
    re con spegnimento auto 10 min
  • Rilevatore IR portata 8 m, 160°
  • Compatibile con lampade 12-150 W alogeni
  • Compatibile con lampade 2-150 VA ballast
  • Compatibile con lampade 8-30 W LED e CFL
  • Classe protezione IP40 montato
  • Dimensioni: A 44xB 44xC 33,5xD 11 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il deviatore con interruttore risparmio energetico BTINT4003ES è un dispositivo che combina la funzionalità di un tradizionale interruttore a due vie con un sistema di spegnimento automatico della luce dopo 10 minuti senza rilevamento di movimento. È particolarmente indicato per ambienti dove la luce può rimanere accesa a lungo, come cantine, soffitte, lavanderie o camere per ospiti, e per situazioni in cui l'utente tende a dimenticare di spegnere la luce, ad esempio nelle camere dei bambini. Il sensore infrarossi passivo si attiva quando la luce viene accesa da uno dei due punti di comando, consentendo un controllo intelligente e automatico. Dopo 10 minuti senza rilevamento di movimento, l'interruttore spegne automaticamente il circuito, contribuendo così a un significativo risparmio energetico. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui un involucro in policarbonato e copritasto in ABS o PC, entrambi privi di alogeni, resistenti ai raggi UV e autoestinguenti, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il grado di protezione è IK 02 per gli urti meccanici e IP 40 per la protezione contro corpi solidi e liquidi (con copritasto montato). Caratteristiche tecniche includono una frequenza di funzionamento di 50 Hz e la possibilità di gestire diversi tipi di carico, con una potenza massima di 150 W per lampade resistive e fluorescenti compatte, e fino a 650 mA per LED. È importante considerare le dispersioni dei trasformatori nel calcolo della potenza, utilizzandoli almeno al 60% della loro capacità. L'interruttore è progettato per essere installato a un'altezza di 1,20 metri con un angolo di rilevamento di 120°, coprendo un'area volumetrica di rilevamento fino a 8 metri di distanza. Questo deviatore rappresenta una soluzione efficiente per il controllo dell'illuminazione, combinando praticità, risparmio energetico e sicurezza in un unico dispositivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore energy saving - S\'installa e funziona come un tradizionale interuttore/deviatore, ma permette lo spegnimento automatico della luce dopo 10 minuti, se nessuno transita davanti al sensore IR incorporato. Il sensore IR ha una portata di 8 metri e un\'ampiezza di 160° - Compatibile con tutte le lampade: - 12-150W alogene o ad incandescenza; - 2-150 VA: lampade con ballast, elettronico o ferromagnetico;- 8-30 W (o 650mA): LED e CFL;Possibilità di mixare tutti i tipi di lampade sullo stesso circuito - É ideale per i luoghi dove la luce resta accesa inutilmente, quali: camera dei bambini, corridoi, box, cantine, ecc. - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Alluminio

larghezza

44 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

44 mm

profondità

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di disinserzione

600 s

profondità di incasso

32 mm

Controllore Illuminazione vano scale

interruttore di esclusione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

corrente di inserzione max.

0,05 A

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7040

corrente pilota

0,05 mA

disattivazione forzata

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

600 s

durata di funzionamento max.

10 min

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

con interfaccia DALI

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

47 ... 53 Hz

angolo di rilevamento orizzontale

160 ... 160 GRADO

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore energy saving con sensore IR 8m per civili residenziali