› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Deviatore energy saving con sensore IR 8m 160° per illuminazione residenziale

Cod. Rexel BTIAM5003ES
Cod. Produttore AM5003ES
Cod. EAN 8005543537459

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-150W alogene/incand.
  • Portata sensore IR: 8 metri
  • Angolo rilevamento: 160°
  • Compatibile con: LED, CFL, alogene
  • Spegnimento automatico: dopo 10 minuti
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MATIX
  • Applicazioni: corridoi, cantine, box

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il sensore a infrarossi passivo integrato nel deviatore energy saving AM5003ES si attiva quando la luce è accesa da uno dei due punti di comando, garantendo un controllo intelligente del circuito. L'interruttore di risparmio energetico spegne automaticamente il circuito dopo 10 minuti senza rilevamento di movimento, contribuendo a ridurre i consumi elettrici. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato per l'involucro e ABS o PC per il copritasto, è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, assicurando sicurezza e durabilità. La protezione è garantita da un grado IP40 nel prodotto assemblato e un grado di robustezza IK02. Il prodotto è progettato per funzionare a frequenza di 50 Hz con temperature di utilizzo da -5 a +45 °C e di stoccaggio da -20 a +70 °C. Questo deviatore rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e il risparmio energetico negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore energy saving - S’installa e funziona come un tradizionale interruttore/deviatore, ma permette lo spegnimento automatico della luce dopo 10 minuti, se nessuno transita davanti al sensore IR incorporato. Il sensore IR ha una portata di 8 metri e un\'ampiezza di 160° - Compatibile con tutte le lampade: - 12-150W alogene o ad incandescenza; - 2-150 VA: lampade con ballast, elettronico o ferromagnetico; - 8-30 W (o 650mA): LED e CFL; Possibilità di mixare tutti i tipi di lampade sullo stesso circuito - É ideale per i luoghi dove la luce resta accesa inutilmente, quali: camera dei bambini, corridoi, box, cantine, ecc. - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

230 V 230 ... 230 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

47 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di disinserzione

600 s

profondità di incasso

43,5 mm

Controllore Illuminazione vano scale

interruttore di esclusione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

8 m

Max. portata trasmissione laterale

6 m

corrente di inserzione max.

0,05 A

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

6 m

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

corrente pilota

0,05 mA

disattivazione forzata

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

600 s

durata di funzionamento max.

10 min

altezza di montaggio ottimale

1,2 m

Tecnologia sensore di movimento/rilevatore di presenza

Passivo infrarossi

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

47 ... 53 Hz

angolo di rilevamento orizzontale

160 ... 160 GRADO

Serie

MATIX

Deviatore energy saving con sensore IR 8m 160° per illuminazione residenziale