› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Deviatore elettrico 2 scambi 25A 250V per circuiti domestici e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM093872
Cod. Produttore M093872
Cod. EAN 7612270938728

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 250 V AC/DC
  • Tipo contatti: 1 CO / 2 CO
  • Larghezza modulo: 0,5/1 moduli
  • Norma di riferimento: DIN EN 60669-1
  • Serie: E213
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2008

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviatore elettrico a due scambi con portata di 25 ampere, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono la commutazione di due diverse linee elettriche, offre resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti in ambienti elettrici domestici e industriali. Descrizione del produttore: Change over switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

2

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Serie

E213

Deviatore elettrico 2 scambi 25A 250V per circuiti domestici e industriali