Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27834
Cod. Produttore
GW27834
Cod. EAN
8011564074613

Informazioni di prodotto

DEVIATORE + DEVIATORE 16A x STAGNO
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

tipo di circuito

interruttore unipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

elemento base con alloggiamento completo

numero di bascule di azionamento

1

tipo di montaggio

apparente

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

7035

casella di testo/superficie di marcatura

no

illuminazione

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di illuminazione

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

82 mm

profondità dell'apparecchio

65 mm

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

colore

grigio