Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16492.B
Cod. Produttore
16492.B
Cod. EAN
8007352643017

Informazioni di prodotto

Deviatore connesso IoT bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Deviatore elettronico View Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell’attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco

tipo di montaggio

Installazione a incasso

sistema bus radio

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Produttore

Deviatore elettronico IoT bianco View Wireless con uscita relè 100-240V per controllo luci LED incandescenza e fluorescenti