› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Deviatore chiave 1P 16A 250Vac antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4022
Cod. Produttore L4022
Cod. EAN 8012199029733

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore 1P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 Vac
  • Chiave: Estraibile ON/OFF
  • Chiavi: Differenti per dispositivo
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Utilizzo: 16AX

Descrizione del prodotto

Interruttore deviatori a incasso con comando a chiave, realizzato in plastica resistente. Progettato per applicazioni domestiche, garantisce un funzionamento affidabile come deviatore monoblocco da 16A con un modulo da frutto. Ideale per il controllo sicuro e pratico di impianti elettrici, combina funzionalità e robustezza in un design compatto. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

32 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore chiave 1P 16A 250Vac antracite civile residenziale