› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Deviatore a chiave 1P 16A 250Vac per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4022
Cod. Produttore NT4022
Cod. EAN 8012199431482

Informazioni principali

  • Tipo: Deviatore a chiave 1P
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250 Vac
  • Chiave: Estraibile ON/OFF
  • Chiavi: Differenti per dispositivo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Montaggio: Standard
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Deviatore modulare incassato per interruttori domestici con comando a chiave, in materiale plastico resistente. Progettato per garantire un funzionamento affidabile con una corrente nominale di 16A, è ideale per il controllo sicuro e pratico degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e il fissaggio di tipo alternativo lo rendono adatto a diverse soluzioni di montaggio, assicurando versatilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

32 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

42 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore a chiave 1P 16A 250Vac per impianti civili residenziali