› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Deviatore a chiave 1P 16A 250Vac per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIL4022C
Cod. Produttore L4022C
Cod. EAN 8012199929781

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Tipo: Deviatore 1P
  • Chiave estraibile ON/OFF
  • Chiavi uguali per dispositivi
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Protezione: 16AX

Descrizione del prodotto

Interruttore deviatore modulare da incasso con comando a chiave, progettato per impianti elettrici domestici. Realizzato in plastica resistente, garantisce un funzionamento sicuro e affidabile con portata di 16A. Dotato di una bascula di azionamento, è ideale per il controllo dell’illuminazione in ambienti residenziali, offrendo praticità e sicurezza grazie al sistema a chiave. Il fissaggio è di tipo alternativo, adatto a diverse soluzioni di montaggio. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Deviatore a chiave 1P 16AX 250 Vac - la chiave è estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7016

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

31 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore a chiave 1P 16A 250Vac per impianti civili residenziali