Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20006.N
Cod. Produttore
20006.N
Cod. EAN
8007352404328

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 20AX Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Next. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Argento

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

25 mm

corrente nominale

20 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9022

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,1 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Deviatore 1P 20AX 250V illuminabile tasto sostituibile per impianti elettrici Next