› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Deviatore 1P 16A 250Vac incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4003/0
Cod. Produttore L4003/0
Cod. EAN 8012199015866

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 16 AX
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato e ABS
  • Dimensioni modulo: 21,8x43,8x25,5 mm
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Descrizione del prodotto

Deviatore modulare da incasso per interruttori domestici, con comando a bascula/tasto. Realizzato in plastica resistente, garantisce una corrente nominale di 16 A e una tensione di 250 VAC. Il dispositivo è progettato per il montaggio incassato con fissaggio di tipo "altro" e dispone di un singolo punto di azionamento. Il meccanismo è composto da materiali autoestinguenti, privi di alogeni, resistenti ai raggi UV e con un indice di protezione IP21D e IK04 contro gli urti. Adatto per l’uso in ambienti domestici con temperature di esercizio da -5°C a +35°C, è dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e richiede una lunghezza di spelatura del cavo di 9 mm. La finitura è disponibile in colori bianco, tech e antracite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 16 AX 250 Vac da completare con copritasto

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

24,6 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Altro

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore 1P 16A 250Vac incasso civile residenziale