Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5003AL
Cod. Produttore
AM5003AL
Cod. EAN
8005543515372

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 16A 250Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore unipolare da incasso con comando a bascula, progettato per impianti elettrici domestici. Realizzato in plastica resistente, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo modulare, di colore bianco, supporta una corrente nominale di 16A ed è composto da un singolo modulo da frutto. Ideale per il controllo di circuiti elettrici con un funzionamento semplice e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 10 AX 250 Va.c. con morsetti automatici - dispositivo con retroilluminazione ben visibile anche di giorno e in ambienti illuminati - colore bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

37 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Produttore

Deviatore 1P 16A 250Vac bianco civile residenziale