Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10163AC
Cod. Produttore
10163AC
Cod. EAN
8033335022593

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Deviatore
  • Modulo: 1 modulo
  • Poli: 1P
  • Corrente: 16A
  • Categoria: 16AX
  • Morsetti: a vite
  • Finitura: acciaio scuro
  • Serie: TST AC
Deviatore unipolare da 16 Ampere con portata di commutazione di 16AX, progettato per installazioni elettriche civili e industriali. Il dispositivo è realizzato con materiali resistenti e garantisce un funzionamento affidabile su una modulazione di una unità modulare (1M). Adatto per il controllo di circuiti elettrici con carichi resistivi e induttivi, offre facilità di montaggio e compatibilità con sistemi standard. Ideale per la gestione di flussi elettrici in impianti domestici e professionali, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 16A, Nea, acciaio scuro

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

invertitore

Produttore

Deviatore 1P 16A 1 modulo morsetti vite installazione elettrica