Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22004.11
Cod. Produttore
22004.11
Cod. EAN
8007352620605

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 10AX Vintage nichel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Deviatore 1P 10 AX 250 V~ Vintage, nichel spazzolato. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Argento

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Metallico

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7048

interruttore a tasto

Tipo superficie

Lucido

altezza dell'apparecchio

48,8 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Deviatore 1P 10AX nichel spazzolato Vintage per impianti elettrici residenziali