Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14004.SL
Cod. Produttore
14004.SL
Cod. EAN
8007352319059

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 10AX Silver

Documentazione tecnica

Deviatore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Silver. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017) Descrizione del produttore: Deviatore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Silver. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Argento

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

24 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

interruttore a tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Deviatore 1P 10AX 250V illuminabile tasto sostituibile Silver per impianti elettrici residenziali