Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19004
Cod. Produttore
19004
Cod. EAN
8007352684829

Informazioni di prodotto

Meccanismo deviatore 1P 10AX

Documentazione tecnica

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017) Descrizione del produttore: Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Grigio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7015

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Deviatore meccanico 1P 10AX 250V illuminabile grigio per lampade con alimentatore integrato