Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19104.B
Cod. Produttore
19104.B
Cod. EAN
8007352684676

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 10AX assiale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

codice RAL (simile)

9016

interruttore a tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Deviatore 1P 10AX assiale illuminabile bianco per impianti elettrici residenziali

€ 9,19 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info