Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10003.B
Cod. Produttore
10003.B
Cod. EAN
8033335000102

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 10A
  • Modulo: 1
  • Tipo: Deviatore 1P
  • Morsetti: Innesto rapido
  • Colore: Bianco
  • Serie: TST B
  • Protezione: Nea
  • Installazione: Modulo singolo
Deviatore unipolare da 10 ampere con modulo singolo, progettato per l'installazione in impianti elettrici civili e industriali. Questo interruttore consente di deviare il flusso di corrente in modo sicuro ed efficiente, garantendo affidabilità e facilità d'uso. Il design compatto e la costruzione robusta assicurano una lunga durata e una perfetta integrazione con altri componenti elettrici standard. Ideale per il controllo di circuiti elettrici con carichi fino a 10A, rappresenta una soluzione funzionale per la gestione dell’illuminazione e altri dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore, morsetti innesto rapido, 1 modulo, 1P 10A, Nea, bianco

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a innesto

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

invertitore

Produttore

Deviatore 1P 10A morsetti innesto rapido 1 modulo bianco