› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Deviatore 1P 10A 250Vac assiale per impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTIAM5053N
Cod. Produttore AM5053N
Cod. EAN 8005543590713

Informazioni principali

  • Corrente: 10 AX
  • Tensione: 250 Vac
  • Profondità: 22,9 mm
  • Tipo: deviatore 1P
  • Carico max: 2.500 W
  • Morsetti: vite piastrina
  • Adatto a: tutti i tipi di lampade
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Deviatore modulare da incasso in plastica di colore bianco, progettato per applicazioni domestiche. Il dispositivo è dotato di un solo modulo e di una bascula di azionamento, con fissaggio a bloccare in posizione. Supporta una corrente nominale di 10A e presenta un funzionamento a deviatore, ideale per il controllo di punti luce da più posizioni. La sua struttura compatta e il materiale plastico garantiscono resistenza e facilità di installazione in impianti elettrici incassati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,5 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MATIX

Deviatore 1P 10A 250Vac assiale per impianti civili e industriali