› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Deviatore 1P 10A 250Vac 2 moduli bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4053M2N
Cod. Produttore N4053M2N
Cod. EAN 8005543586679

Informazioni principali

  • Corrente: 10 AX
  • Tensione: 250 Vac
  • Profondità ridotta: 22,9 mm
  • Carico max: 2.500 W
  • Tipo: deviatore 1P
  • Morsetti: vite piastrina
  • Moduli: 2
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore deviatore modulare a incasso realizzato in plastica di colore bianco, progettato per il comando di circuiti elettrici domestici. Dotato di un modulo da frutto con una bascula di azionamento, supporta una corrente nominale di 10A e un funzionamento a un polo. Il fissaggio è previsto tramite blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Ideale per applicazioni residenziali, combina funzionalità e design essenziale per un’integrazione discreta negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

LIVINGLIGHT

Deviatore 1P 10A 250Vac 2 moduli bianco civile residenziale