Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4003M2N
Cod. Produttore
HC4003M2N
Cod. EAN
8005543586594

Informazioni di prodotto

Deviatore 1P 10A 250Vac assiale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Deviatore modulare da 1 polo con portata di 10A, progettato per il montaggio su supporto modulo. Realizzato in plastica resistente, è caratterizzato da un fissaggio che permette di bloccarlo saldamente in posizione. Il dispositivo è composto da due moduli da frutto e dispone di un'unica bascula di azionamento. Ideale per impianti elettrici domestici, garantisce un funzionamento affidabile come deviatore. La sua struttura modulare facilita l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo una soluzione funzionale e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: deviatore 1P 10 AX 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - 2 moduli - Tech

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Alluminio

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

33 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7035

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Illuminato (on)

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

Serie

AXOLUTE

Produttore

Deviatore 1P 10A 2 moduli assiale residenziale/commerciale