Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10103BG
Cod. Produttore
10103BG
Cod. EAN
8033335021671

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Deviatore
  • Modulo: 1 modulo
  • Poli: 1P
  • Corrente: 10A
  • Serie: TST BG
  • Tipo morsetti: a vite
  • Colore: bianco ghiaccio
  • Capacità: 10AX
Deviatore unipolare da 10 Ampere con capacità di commutazione per carichi fino a 10AX. Progettato per l’installazione in impianti elettrici civili, è dotato di un modulo da 1 modulo secondo la normativa standard. Il dispositivo garantisce un controllo affidabile e sicuro dell’accensione e spegnimento di circuiti elettrici, con un design compatto e funzionale adatto ad ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e finiture di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Deviatore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, bianco ghiaccio

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

invertitore

Produttore

Deviatore 1P 10A 1 modulo morsetti vite bianco ghiaccio